あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) ラベンダー

あんしんベッド柵カバーレザー調(クッション付き) ラベンダー - 丸田シャツ

ベッドの隙間をカバーし
手や足を守りけが防止に一役

材質【カバー】合成皮革(フェイクレザー) 【クッション材】軟質ウレタンフォームラベンダーサイズ(cm)【本体カバー】100×40内容量1個
注意
※ベッド柵カバーでケガ防止!明るい色でお部屋に彩りを!
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68957370MT-2010
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする