撥水道場
つの太郎 ダンプ 両サイドセット
荷台前方のとりいに取付けて、積載物を固定しやすくする製品です。
木材やパイプなど、長い資材の固定に便利なダンプ車用の架装部品です。
用途
木材やパイプ、竹、脚立などの長尺物は、とりいに立てかけた状態ではサイドからずり落ちると大事故になりかねません。
つの太郎を使うと、サイドへのずり落ちを予防するストッパーの役目をしてくれるので、走行中に積載物がずり落ちにくく、安心して走行できます。またロープで固定する際も、手早く作業ができるので便利です。
仕様
ノーマル
セット内容
●差し込み棒:2本●棒受け(右サイド用・左サイド用):各1個●ボルト・ナット・スプリング・ワッシャー:各4個●共色(補修用)●取扱説明書
質量(kg)
4
色
白
内容量
1セット
関連資料:
製品仕様書(0.21MB)
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※本製品はダンプのガードフレームに取付けることができますが、一部の車種は車体の形状とボルトの取付け穴の位置が合わない場合があります。ご購入前に車体の形状と取付け穴が合うか、製品仕様書を確認してください。
※取付けに使用するドリル・レンチは各自でご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300265
K008S
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
沖縄地方
1
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
離島
1
お送りできません