AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード

AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード - 馬印AR連結ボード(30mm厚)両面有孔ボード - 馬印

見た目スッキリ!安全設計!連結ボードです。
スタンダード30mm厚、 穴は5Φ、30mmピッチとなります。

用途有孔ボード仕様板面:有孔材質板面:MDF、枠:アルミ内容量1枚
注意
※アルミポールは別売りです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68978580AR306Z1800×30×900
34,100
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978589AR307Z2100×30×900
45,100
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978598AR308Z2400×30×900
47,300
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978607AR406Z1800×30×1200
44,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978616AR407Z2100×30×1200
52,800
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68978625AR408Z2400×30×1200
55,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする