布製タイヤチェーン「スノーソック」

布製タイヤチェーン「スノーソック」 - ファミリー・ライフ

ジャッキアップ不要で楽々装着!布製タイヤチェーン
特殊構造で積雪や凍結時の路面をがっちりグリップ!軽量で振動が少なく、ガチャガチャと音がしないので快適に運転ができます。
一級自動車整備士監修
軽量約1kg
路面凍結時や積雪時の備えに!
取り付け方はとってもカンタン!1.本製品を広げる、2.タイヤの上側から被せる、3.車を少し前進させ、残りの部分をしっかり被せる、4.全体の形を整えて完成
軽量で持ち運びも楽々!
作業用手袋付き
S:横約39~80cm、縦約37cm
M:横約42~85cm、縦約42cm
L:横約47~88cm、縦約42cm
XL:横約47~92cm、縦約43cm
手洗いOK!

セット内容タイヤ2本分、専用収納ケース材質ブラック内容量1組
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984591a3599201S(約)715(約)39~80
オープン
取扱い終了
返品不可
68984600a3599202M(約)775(約)42~85
オープン
取扱い終了
返品不可
68984609a3599203L(約)820(約)47~88
オープン
取扱い終了
返品不可
68984618a3599204XL(約)900(約)47~92
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする