ペットカート 折りたたみ 軽量

ペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールドペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールドペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールドペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールドペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールドペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールドペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールドペットカート 折りたたみ 軽量 - ファンタジーワールド

コンパクトだけど多機能なペットカート
ハンドルを傾斜しても、バッグは垂直のまま!ペットへのストレスを軽減
バッグは取り外し可能!取り外してキャリーバッグとしてお使いいただけます
360度回転する後輪でスムーズな運転
通気性抜群のバッグ!メッシュ窓でわんちゃんの姿が良く見える
飛出し防止リード付き(バッグ内側に2本)
バッグ前面には収納ポケット付き
フレーム部分には小物を収納できる便利なポーチ付き(取り外し可能)
洗濯可能なソフトパッド内蔵
コンパクトに収納可能

用途キャリーカート 犬 キャリーバッグ 折り畳み 軽量材質【カート】スチール、プラスチック【バッグ】スチール、ポリエステル、ナイロン質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】53×34×99【折畳み時】41×19×61.5【バッグ】幅53×奥行30×高さ32適応体重(kg)約12まで内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68977819SH-216BKブラック
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
68977828SH-216DMデニム
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
68977837SH-216MTCウッドランド
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
68977846SH-216DRドライローズ
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする