中部ビニール工業
ポリエチレンパイプ
ポリエチレンパイプ(PE管)潅水や散水の配管に使用できます。
用途
潅水用・散水用・排水用・農業用・園芸用・送水用
材質
ポリエチレンPE
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐圧(MPa)
0.5
内容量
1本
注意
※サイズ間違いにご注意ください
全14種類を絞り込む
色
白
黒
長さ(m)
60
90
100
120
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68995425
162060
黒
60
20
16
¥
11,264
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
68995441
1316100
黒
100
16
13
¥
12,155
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
68995450
1316100W
白
100
16
13
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
68995459
162060W
白
60
20
16
¥
12,144
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
68995468
212560
黒
60
25
21
¥
14,344
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
68995477
212560W
白
60
25
21
¥
15,488
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
68995486
1620120
黒
120
20
16
¥
22,528
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
68995495
1620120W
白
120
20
16
¥
23,760
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
68995511
263260
黒
60
32
26
¥
25,608
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
68995520
263260W
白
60
32
26
¥
27,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
68995529
2125120
黒
120
25
21
¥
28,688
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
68995538
2125120W
白
120
25
21
¥
30,272
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
68995547
263290
黒
90
32
26
¥
38,456
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
68995556
263290W
白
90
32
26
¥
40,480
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください