よかセレクト 自走式 グリーン

よかセレクト 自走式 グリーン - 介福本舗

取外し可能な選べるシート8色。軽量の折り畳み車椅子

材質本体:アルミフレームシート:メッシュ生地グリーン寸法(cm)全長95×全幅64×全高87・折りたたみ時寸法:全長91.5×全幅33.5×全高67.5・車輪サイズ:前輪6インチ/後輪22インチ・耐荷重:100kg内容量1台
注意
※〇ノーパンクタイヤで空気入れが不要〇雨の日や坂道も安心 ドラム式介助ブレーキ〇手にしっかりとフィットする波形ハンドリム 樹脂製で夏は熱くならず、冬も冷たくならないので安心〇安全ベルト付き〇サイドガート付き〇背面ポケット付き〇安心の駐車ブレーキ〇折りたたみ時に便利な持ち手〇簡単取り外しシート〇軽量アルミフレーム〇3段階フットサポート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68994260TRC22-SL-001green
80,000
79,980
非課税商品
79,980(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする