カナレ電気
ノイトリックコネクタ
仕様
結束バーあり・なし:なし
形状
パネルのみ
タイプ
コストパフォーマンスタイプ
表面処理
電着塗装
穴数
コネクタ穴×12 (※1)
内容量
1個
注意
コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69007727
CSW-CCPCF-1-B
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください