哺乳プラバケツセット

哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)哺乳プラバケツセット - タバタ(畜産)

哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。

付属品乳首、バルブ(シール付)、バルブシール、ハンガーブラケット(各1個)材質PE(ポリエチレン)質量(g)648容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69015935C20A-0308
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする