豊稔企販
消防鳶
火事の現場で建物などの取り壊しに使う道具です。
用途
木材などの移動。
寸法(mm)
柄:1350
質量(g)
1070
刃長(mm)
115
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69023346
HT-3678
¥
27,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください