豊稔企販
大鳶
材木を動かすときに使用します。
用途
木材などの移動。
寸法(mm)
柄:1350
材質(刃)
高炭素刃物鋼
内容量
1丁
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
内径(Φmm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69023319
HT-3684
1070
ヒツ:30
110
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
69023328
HT-3685
1230
ヒツ:36
130
¥
25,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
69023337
HT-3686
1420
ヒツ:42
145
¥
32,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください