MISM
子ども用ポリエチレン手袋
園や学校、おうちでのお手伝いに
枚数
30
幅(cm)
21
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
11.5
素材
ポリエチレン
内容量
1個(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69029086
-
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください