曜日別特売

クリーンポリエチレン手袋 ロング

クリーンポリエチレン手袋 ロング - MISMクリーンポリエチレン手袋 ロング - MISM

60cmのロングタイプ。腕全体をカバーできるので、濡れや汚れから腕の衣服を守ります

用途フリーサイズ枚数50素材ポリエチレン、輪ゴム:天然ゴム幅(cm)25.3全長(cm)60手の平幅(cm)9.3内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69029278-50
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする