プラスチックペットケージ

プラスチックペットケージ - SISプラスチックペットケージ - SISプラスチックペットケージ - SISプラスチックペットケージ - SISプラスチックペットケージ - SISプラスチックペットケージ - SISプラスチックペットケージ - SISプラスチックペットケージ - SIS

洗える、錆びない、うるさくない!人にもペットにも優しいプラペットケージです。
軽量で丈夫なプラスチック製なので、汚れたら丸ごと水洗いOK!錆びる心配がないので気軽にお手入れができます。
金属製のケージに比べて音が響きにくいのもおすすめポイント。
内側からは開けられないドアロック付きで安心。ストッパーも付いているので、ドアを開けたままにする事もできます。
天井にもドアが付いているのでお掃除もラクラク。
移動に便利なキャスターはスライドして着脱可能です。

材質ABS内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※参考サイズはあくまでも目安です。ご了承ください。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
耐荷重(kg)
対応
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035115XDB-455M8M35小型犬81×55.5×62.5(キャスター含む)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69035106XDB-455S5.6S25うさぎ、猫、小型犬64.5×50×56(キャスター含む)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69035131XDB-455L11L40中型犬96.5×66×73.5(キャスター含む)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする