曜日別特売

折りたたみペットケージ

折りたたみペットケージ - SIS折りたたみペットケージ - SIS折りたたみペットケージ - SIS折りたたみペットケージ - SIS折りたたみペットケージ - SIS折りたたみペットケージ - SIS折りたたみペットケージ - SIS折りたたみペットケージ - SIS

移動に便利な折り畳み式ペットケージです。
お留守番・しつけに最適です。
折り畳み式で取っ手もあるので女性ひとりでも持ち運ぶ事ができ、車での移動などもスムーズ!!
サークルと違い天板がついているので、ペットが飛び出すこともなく安心。
どこでもらくらく設置!

材質スチール、PP内容量1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※サイズ、重量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※参考サイズはあくまでも目安です。ご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6903502780025.8M【犬種】小・中型犬収納時:44×59×11使用時:44×59×52
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6903503680037L【犬種】小・中型犬収納時:49×75×11使用時:49×75×56
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6903504580049.1XL【犬種】中・大型犬収納時:57×91×11使用時:57×91×65
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69035061800513.6XXL【犬種】大型犬収納時:70×107×11使用時:70×107×78
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする