ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル

ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル - HIDAX

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。
指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。
全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。
破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。
バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。

用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ブルー破断強度(kg)【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000ベルト寸法(mm)【幅×厚さ】50×2内容量1箱(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
形状
ベルト長さ(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69021657HXB50-R5F713-3524ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ワンピース:スチール【両端】ワンピース(レールフック)【固定側】5、【巻取側】50.75
69,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69021691HXB50-R5H50713-3527ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール【両端】Jフック(ナローフック)【固定側】0.5、【巻取側】51.5
67,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69021770HXB50-R5I60713-3526ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール【両端】アイ(ワッカ)【固定側】1、【巻取側】62
71,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69021779HXB50-R5H713-3525ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール【両端】Jフック(ナローフック)【固定側】5、【巻取側】51.5
69,500
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする