曜日別特売
HXB50-R5H50 ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル HIDAX 69021691

HXB50-R5H50 ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル HIDAX 69021691
HXB50-R5H50 ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル HIDAX 69021691

ラッシングベルト 50mm幅 ラチェットバックル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
ベルト長さ(m)【固定側】0.5、【巻取側】5
最大使用荷重(t)1.5
内容量1箱(10本)注文コード69021691品番HXB50-R5H50
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

指はさみ防止機能付き安全設計のラッシングベルトです。
指はさみ防止付きラチェットバックルで安心・確実な固縛作業ができます。
色移り・色落ちしないDYE・YERN方式のベルト生地です。
全ての金属部品に錆びに強く、環境に優しい三価クロメート処理を実施しています。
摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクション・スリーブ付きです。
破損を防ぐため、最も力の掛かるシャフト部には頑丈な蒲鉾形状を採用しています。
バックル接触による荷物の損傷を防ぐバックルプロテクター付きです。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラスコ品番
713-3527
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル/ナローフック:スチール
形状
【両端】Jフック(ナローフック)
ベルト長さ(m)
【固定側】0.5、【巻取側】5
最大使用荷重(t)
1.5
色
ブルー
破断強度(kg)
【ラッシングベルト/ラチェットバックル】5000
ベルト寸法(mm)
【幅×厚さ】50×2

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする