曜日別特売

走行充電器 DC12V

走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック走行充電器 DC12V - マリンテック

オリジナル走行充電器12V用
充電容量90A!効率的にサブバッテリーを充電!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(メーカーBLPシリーズ)の充電に最適!
様々なサブバッテリーに対応 …8種類のバッテリーに最適な充電電圧を設定可能!
・DC12V電源専用
・業務用走行充電器
・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に
・出力90A
・LED表示ランプ付き
・6種類の保護回路内蔵
・ダブル冷却ファン
・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能
・Bluetooth機能
・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をモニタリング可能
・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧・電流)をスマホでモニタリング可能
・1年保証
・2026年モデル・8種類のバッテリーへ充電可

寸法(mm)241×190×72質量(kg)2出力(W)1170出力電圧(V)DC12(定電圧)(DIPスイッチで8種類のバッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC10.5~16バッテリー容量(Ah)120~800保証期間1年保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50容量(A)充電容量:90(最大)適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8mm(R端子)内容量1式
注意
※バッテリー充電器で充電を行う際は、本製品の接続を外してから充電してください。故障の原因となります。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69056386SBC90-12
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする