パール金属
食洗対応塗箸22.5cm
食洗器対応のお箸です。日本製
材質
表面塗装:ポリエステルウレタン塗装、素地:天然竹
色
スレッド レッド
質量(g)
58
本体寸法(全長×高さ)(mm)
225×10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69092531
LA-175
¥
700
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください