曜日別特売
AL52881 間接照明 コイズミ照明 69096338

間接照明AL52881

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は全長・光束など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
1500
光束(Lm)
2495
注文コード
69096338
品番
AL52881
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
27.6
色温度(K)
2700
仕様
28VA(100V)、電源穴の位置にご注意ください
適合
適合調光器別売
材質
本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
43
高さ(mm)
20
ランプ
LED
光束(Lm)
2495
LED寿命(時間)
40000(光束維持)
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1~100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする