コイズミ照明
間接照明
AL52882
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・光束
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
1500
光束(Lm)
2575
注文コード
69096347
品番
AL52882
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1500
質量(kg)
0.8
消費電力(W)
27.6
色温度(K)
3500
仕様
28VA(100V)、電源穴の位置にご注意ください
適合
適合調光器別売
材質
本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色
幅(mm)
43
高さ(mm)
20
ランプ
LED
光束(Lm)
2575
LED寿命(時間)
40000(光束維持)
演色指数(Ra)
83
調光範囲
約1~100%