曜日別特売

掲示ホルダー A4 クリア

掲示ホルダー A4 クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]掲示ホルダー A4 クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]掲示ホルダー A4 クリア - アーテック[学校教材・教育玩具]

つなげて便利!作品展示にぴったりの連結ホルダー!
スナップボタンで簡単につなげられる連結式掲示ホルダーです。透明素材なので掲示物を美しく見せながらどんな場所にもなじみます。作品展示やお知らせ掲示など幅広い用途に活躍します。学校・施設・店舗などさまざまなシーンで活用できます。

セット内容本体のみ材質PP寸法(mm)220×328適合年齢(歳)5内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6909957675088
160
100
110(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする