ファンシーロール メラピー粘着なし

ファンシーロール メラピー粘着なし - ファンシーロール

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・メラピーは主に白ラワンランバーや白ラワンベニヤの木口や塗りつぶし塗装の下地などとしてご使用いただけます。
・裏面は不織布貼りののりなしタイプです。エッジバンダーでの機械貼りか速乾ボンド等で貼り合せてください。
粘着性なし材種メラピー(白ラワン)内容量1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・のりなしタイプです。手貼りに便利な粘着付もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691018252200101220020012×0.45
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691018412200101520020015×0.45
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691018502200101820020018×0.45
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691018592200102120020021×0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691018682200102420020024×0.45
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691018772200103020020030×0.45
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691018862200103320020033×0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691018952200103520020035×0.45
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019112200103820020038×0.45
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019202200104020020040×0.45
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019292200104520020045×0.45
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019382200115001010150×0.45
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする