ファンシーロール ストライプウッド(バーチ合板柄)粘着なし

ファンシーロール ストライプウッド(バーチ合板柄)粘着なし - ファンシーロール

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・国産の杉と国産のシナを交互に積層してストライプ柄にデザインしたニチモクオリジナル樹種です。
・バーチ合板柄はストライプの濃淡が比較的はっきりしたデザインとなっております。
・テーブル天板の木口、棚板の木口などにご使用いただくと斬新なデザインで表面材が一層引き立ちます。
・裏面は不織布貼りののりなしタイプです。エッジバンダーでの機械貼りか速乾ボンド等で貼り合せてください。
粘着性なし材種ストライプウッド(バーチ合板柄)内容量1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・のりなしタイプです。手貼りに便利な粘着付もございます。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69102069260010120505012×0.45
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102078260010150505015×0.45
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102087260010180505018×0.45
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102096260010210505021×0.45
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102105260010240505024×0.45
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102121260010300505030×0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102130260010330505033×0.45
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102139260010350505035×0.45
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102148260010380505038×0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102157260010400505040×0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69102166260010450505045×0.45
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691021752600115001010150×0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする