ファンシーロール オクメ粘着なし

ファンシーロール オクメ粘着なし - ファンシーロール

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・オクメは主に赤ラワンランバーや赤ラワンベニヤの木口などとしてご使用いただけます。
・裏面は不織布貼りののりなしタイプです。エッジバンダーでの機械貼りか速乾ボンド等で貼り合せてください。
粘着性なし材種オクメ(赤ラワン)内容量1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・のりなしタイプです。手貼りに便利な粘着付もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691019473600101220020012×0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019563600101520020015×0.45
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019653600101820020018×0.45
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019813600102120020021×0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019903600102420020024×0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691019993600103020020030×0.45
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691020083600103320020033×0.45
オープン
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691020173600103520020035×0.45
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691020263600103820020038×0.45
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691020353600104020020040×0.45
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691020513600104520020045×0.45
オープン
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691020603600115001010150×0.45
オープン
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする