ファンシーロール タモ粘着なし

ファンシーロール タモ粘着なし - ファンシーロール

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・ナチュラルな色合いで均一な杢目が美しいタモ材のロールベニヤです。
・タモの木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。
・裏面は不織布貼りののりなしタイプです。エッジバンダーでの機械貼りか速乾ボンド等で貼り合せてください。
粘着性なし材種タモ内容量1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・のりなしタイプです。手貼りに便利な粘着付もございます。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691024280200101220020012×0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691024370200101520020015×0.45
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691024460200101820020018×0.45
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691024550200102120020021×0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691024710200102420020024×0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691024800200103020020030×0.45
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691024890200103320020033×0.45
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691024980200103520020035×0.45
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691025070200103820020038×0.45
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691025160200104020020040×0.45
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691025250200104520020045×0.45
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691025410200115001010150×0.45
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする