ファンシーロール
ファンシーロール タモ粘着付
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途
・ナチュラルな色合いで均一な杢目が美しいタモ材のロールベニヤです。
・タモの木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
粘着性
あり
材種
タモ
内容量
1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69101229
02004012050
50
12×0.45
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101238
02004015050
50
15×0.45
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101247
02004018050
50
18×0.45
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101256
02004021050
50
21×0.45
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101265
02004024050
50
24×0.45
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101281
02004030050
50
30×0.45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101290
02004033050
50
33×0.45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101299
02004035050
50
35×0.45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101308
02004038050
50
38×0.45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101317
02004040050
50
40×0.45
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101326
02004045050
50
45×0.45
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101335
02004150010
10
150×0.45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400