ファンシーロール ホワイトオーク粘着付

ファンシーロール ホワイトオーク粘着付 - ファンシーロール

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・柔らかい色調で美しい杢目を持ち高級感がある、ホワイトオーク材のロールベニヤです。
・ホワイトオークの木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
粘着性あり材種ホワイトオーク内容量1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69101107130040120505012×0.45
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101116130040150505015×0.45
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101125130040180505018×0.45
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101141130040210505021×0.45
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101150130040240505024×0.45
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101159130040300505030×0.45
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101168130040330505033×0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101177130040350505035×0.45
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101186130040380505038×0.45
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101195130040400505040×0.45
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69101211130040450505045×0.45
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691012201300415001010150×0.45
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする