ファンシーロール ストライプウッド(バーチ合板柄)粘着付

ファンシーロール ストライプウッド(バーチ合板柄)粘着付 - ファンシーロール

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・国産の杉と国産のシナを交互に積層してストライプ柄にデザインしたニチモクオリジナル樹種です。
・バーチ合板柄はストライプの濃淡が比較的はっきりしたデザインとなっております。
・テーブル天板の木口、棚板の木口などにご使用いただくと斬新なデザインで表面材が一層引き立ちます。
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
・天然木を使用しているため、ロットによりストライプ柄の濃淡にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
粘着性あり材種ストライプウッド(バーチ合板柄)内容量1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69100870260040120505012×0.45
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100879260040150505015×0.45
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100888260040180505018×0.45
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100897260040210505021×0.45
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100906260040240505024×0.45
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100915260040300505030×0.45
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100931260040330505033×0.45
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100940260040350505035×0.45
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100949260040380505038×0.45
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100958260040400505040×0.45
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100967260040450505045×0.45
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
691009762600415001010150×0.45
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする