ファンシーロール
ファンシーロール オクメ粘着付
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
・オクメは主に赤ラワンランバーや赤ラワンベニヤの木口などとしてご使用いただけます。
粘着性
あり
材種
オクメ(赤ラワン)
内容量
1巻
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69100748
36004012050
50
12×0.45
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100757
36004015050
50
15×0.45
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100766
36004018050
50
18×0.45
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100775
36004021050
50
21×0.45
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100791
36004024050
50
24×0.45
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100800
36004030050
50
30×0.45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100809
36004033050
50
33×0.45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100818
36004035050
50
35×0.45
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100827
36004038050
50
38×0.45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100836
36004040050
50
40×0.45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100845
36004045050
50
45×0.45
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69100861
36004150010
10
150×0.45
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400