パール金属
Simple Use お料理用万能トング(リング付)
指を挟みにくい安全設計。先端はしっかりつかめる形状です。収納に便利なストッパー付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
本体・ストッパー:ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69084709
CC-1672
23
18
175×30×35
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69084718
CC-1673
38
23
240×35×40
¥
380
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69084727
CC-1674
61
30
305×40×40
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69084736
CC-1675
81
40
405×40×40
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください