曜日別特売

Simple Use シリコーンクッキングトング

Simple Use シリコーンクッキングトング - パール金属Simple Use シリコーンクッキングトング - パール金属Simple Use シリコーンクッキングトング - パール金属Simple Use シリコーンクッキングトング - パール金属Simple Use シリコーンクッキングトング - パール金属

ふっ素加工やホーロー製の鍋・フライパンをキズつけにくい!ナイロン製クッキングトングです。先端がシリコーン製なのでフライパンなどを傷つけにくいです。先端はしっかりつかめる形状。フックを引き上げるとトングが閉じるロック機能付きなので収納に便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単

材質本体:ステンレス鋼 先端部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)グレー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084691CC-167011524290×40×40
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
69084700CC-167114327320×40×40
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする