パール金属
Simple Use 竹製料理用箸セット<大・中・小>
便利な天然竹製料理箸セットです。大・中・小サイズの3セット!
材質
天然竹
寸法(mm)
1本:大:330×7、中:300×7、小:270×7(全長L×幅W)
質量(g)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69084745
CC-1679
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください