曜日別特売

Simple Use おろし・ピーラー

Simple Use おろし・ピーラー - パール金属Simple Use おろし・ピーラー - パール金属Simple Use おろし・ピーラー - パール金属Simple Use おろし・ピーラー - パール金属

皮むき・ミニおろし・芽取りの機能がこれ1本で。収納に便利なコンパクトサイズ。人参の皮むきやにんにくのミニおろしに。野菜の表面にそって刃がフィットするのできれいに皮がむけます。ハンドルの中央はおろし器になっているので、卓上でにんにくやわさびのおろしが簡単にできます。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。刃は丈夫で衛生的なステンレス製です

材質ABS樹脂(耐熱温度70℃) その他/ステンレス鋼質量(g)15寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084027CC-1598
380
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする