曜日別特売

Simple Use 横切玉子切

Simple Use 横切玉子切 - パール金属Simple Use 横切玉子切 - パール金属Simple Use 横切玉子切 - パール金属Simple Use 横切玉子切 - パール金属

ゆでたまごのスライスが簡単・きれいに。ゆでたまごを厚みの揃った輪切りにカットできます。横の輪切り・縦の輪切り・縦横に使ってみじん切りに。カッター部は丈夫で衛生的なステンレス製です

材質樹脂部:ポリプロピレン(耐熱温度90℃)、線:ステンレス鋼 枠:鉄(クロムめっき)質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084341CC-1634
400
349
384(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする