Simple Use みそこしセット

Simple Use みそこしセット - パール金属Simple Use みそこしセット - パール金属Simple Use みそこしセット - パール金属

みそこしやだしとりに最適!みそこしと専用お玉のセットです。みそこしは鍋に掛けられるフック付き。お玉はみそをすくいやすい小型サイズです。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単

材質金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)質量(g)120寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)セット時:全長240×95×幅95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084910CC-1701
1,300
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする