曜日別特売

Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器

Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属Simple Use 両面ふわふわ大根おろし器 - パール金属

「細かめ」やわらか食感・「粗め」繊維しっかり!両面で細・粗2種類のおろしができます。特殊加工の鋭い刃で抵抗が少なくおろしやすいです。おろした後はそのまま食卓へ、 ワンタッチで外せるケース付き。端にはすべりにくいストッパーが付いているので、容器を使用しない場合でもおろしやすい仕様です。握りやすく、滑りにくい太グリップです

材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度60℃) 容器:AS樹脂(耐熱温度90℃) おろし部:ステンレス鋼 ハンドルグリップ・すべり止め:熱可塑性エラストマー質量(g)228寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×60×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084079CC-1604
2,000
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする