曜日別特売

Simple Use ステンレス製フリーサイズ万能蒸し器

Simple Use ステンレス製フリーサイズ万能蒸し器 - パール金属Simple Use ステンレス製フリーサイズ万能蒸し器 - パール金属Simple Use ステンレス製フリーサイズ万能蒸し器 - パール金属

大きさ自由自在!お鍋のサイズに合わせて大きさを変えられる万能蒸し器です。ご家庭にある16~24cmの鍋にご使用いただけます。特殊設計のわん曲形状と、無数の蒸気孔が熱対流を効果的にし、水切れのよいおいしい蒸し料理に仕上げます。におい移りのしないステンレス製!食器洗い乾燥機にも対応しているので、お手入れも簡単です。野菜も蒸してヘルシーに!料理の幅が広がります。便利な取り出しリング付き。蒸し上がったら、つまみをつかんで簡単に取り出せます。お料理の型崩れも防げて便利です

材質ステンレス鋼質量(g)196寸法(幅W×高さH)(mm)140~230×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084840CC-1690
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする