曜日別特売

Simple Use エッチングふわふわ千切り器

Simple Use エッチングふわふわ千切り器 - パール金属Simple Use エッチングふわふわ千切り器 - パール金属Simple Use エッチングふわふわ千切り器 - パール金属Simple Use エッチングふわふわ千切り器 - パール金属

やわらか千切りでふわふわ食感。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、にんじんしりしりが簡単に作れます

材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90℃)・千切り部:ステンレス鋼質量(g)73寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×25×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084115CC-1608
980
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする