曜日別特売

Simple Use PC.スライサーおろし器

Simple Use PC.スライサーおろし器 - パール金属Simple Use PC.スライサーおろし器 - パール金属Simple Use PC.スライサーおろし器 - パール金属Simple Use PC.スライサーおろし器 - パール金属

両面で調理ができる!板厚プレート設計のスライサーおろし器です。大根おろし・山芋やしょうがなどが簡単におろせます。反対面・スライス用刃はステンレス製なので、包丁のようなシャープな切れ味。きゅうりのスライスなどにぴったりです。サイドにはストッパーが付いているので、ボウルなどのふちにかけて固定できます。握りやすいハンドルです

材質スチロール樹脂(耐熱温度70℃)、ステンレス鋼質量(g)73寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)245×20×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69083975CC-1592
460
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする