曜日別特売

Simple Use 野菜厚さ自在スライサー

Simple Use 野菜厚さ自在スライサー - パール金属Simple Use 野菜厚さ自在スライサー - パール金属Simple Use 野菜厚さ自在スライサー - パール金属

調整レバーでお好みの厚さに!自由自在にスライスできるスライサーです。裏側の調整レバーを左右に動かすことで、スライスの厚さを約1mm~3mmに調整することができます。右上にスライドすると「厚く」・右下にスライドすると「薄く」スライスできます。安全ホルダー付きです

材質プレート:ABS樹脂(耐熱温度80℃) 安全ホルダー:ポリスチレン(耐熱温度80℃) 刃:ステンレス鋼質量(g)スライサー:88、ホルダー:19製品サイズ(mm)スライサー:全長220×幅85×高さ20、ホルダー:幅85×奥行55×高さ20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69083991CC-1593
1,400
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする