曜日別特売

Simple Use カセット式五徳野菜調理器

Simple Use カセット式五徳野菜調理器 - パール金属Simple Use カセット式五徳野菜調理器 - パール金属

おろし・スライス・千切り・つま切り・皮むき…野菜の下ごしらえに便利な五徳野菜調理です。4種類のカセット(おろし・スライス・千切り・つま切り)を付け替えて作業ができるカセット式。本体は表面が凹凸になっているので、材料がすべりやすく作業がスムーズです。ぶら下げられるフック穴付きなので、収納もすっきり

材質ABS樹脂(耐熱温度80℃) その他/ステンレス鋼質量(g)132寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)265×25×80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69083966CC-1591
960
829
912(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする