パール金属
マイカラー スプーン L
ステンレス鋼の金属部と耐熱性のある樹脂ハンドルを組み合わせた、シンプルで丈夫なスプーンです。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
37
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×40×20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69085156
B-5661
¥
400
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください