パール金属
Simple Use シリコーンスプーン L
リゾットやあんかけの盛り付け、取り分けに。すくいやすいスプーン形状です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
Wグレー
質量(g)
80
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
270×20×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69084971
CC-1707
¥
960
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください