曜日別特売

Simple Use 竹べら(約)30cm

Simple Use 竹べら(約)30cm - パール金属Simple Use 竹べら(約)30cm - パール金属

調理器具をキズつけにくい、天然素材の竹製クッキングヘラ。ふっ素加工のフライパンやホーロー鍋の表面にもやさしく、キズがつきにくいです。素朴な天然竹の肌ざわり。塗料を使用していないので、すべりにくく握りやすい柄です。水に浮き、洗浄にも便利です。チャーハン・カレー・シチューなど、炒める・混ぜる・裏ごし・まとめるなど幅広い料理に使用できます。収納に便利なフック用穴付き

材質天然木(竹)質量(g)42寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×10×65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69084815CC-1687
360
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする