パール金属
Simple Use シリコーン盛り付けスプーン M
先端部分がやわらかいので、残さずすくえます。小さじ1の目盛付き。調理後はそのまま盛り付けにも。裏面には足が付いているので、調理中のちょっと置きもできます。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
ホワイト
質量(g)
37
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
225×25×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69084955
CC-1706
¥
880
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください