インジニオ+ ピーラー

インジニオ+ ピーラー - T-fal(ティファール)

ティファール最高ランクのキッチンツール「インジニオ+」。
食材の形に合わせてなめらかにフィットするブレードで、スムーズにフルーツや野菜の皮をむくことができます。
保護カバー付きで安全に収納可能。
有害物質のBPA(ビスフェノールA)を含まない。

材質刃/芽取りパーツ:ステンレス鋼、刃周り(赤):ポリプロピレン、持ち手:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×142食器洗浄機×内容量1個
注意
※食洗機にはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087335K19306
1,100
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする