インジニオ+ ストレーナー

インジニオ+ ストレーナー - T-fal(ティファール)

ティファール最高ランクのキッチンツール「インジニオ+」。
鍋から具材だけをすくうときに便利。素早くしっかりと湯切りもできます。
フライパンや鍋のフチから滑り落ちないストッパー付き。
シリコーンは250度、ナイロンは230度の高い耐熱温度。
食洗機の使用が可能。
有害物質のBPA(ビスフェノールA)を含まない。

材質ヘッド:ナイロン(ポリアミド、グラスファイバー15%を含む)、ストッパー:シリコーンゴム、持ち手:ABS樹脂質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×300食器洗浄機対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087317K19305
1,000
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする