ニューツインフレームバーナー

ニューツインフレームバーナー - 東邦金属工業ニューツインフレームバーナー - 東邦金属工業

カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。
点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。
ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。

仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可内容量1台
注意
※カセットガスの付属はありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69087037TFB-3
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする