曜日別特売

簡単かぶせるゴム付きラップ°

簡単かぶせるゴム付きラップ° - ニーズ簡単かぶせるゴム付きラップ° - ニーズ簡単かぶせるゴム付きラップ° - ニーズ簡単かぶせるゴム付きラップ° - ニーズ簡単かぶせるゴム付きラップ° - ニーズ簡単かぶせるゴム付きラップ° - ニーズ簡単かぶせるゴム付きラップ° - ニーズ

ラップが付きにくい容器や紙皿などを保存したり、食品の下味付けやゴミ袋など幅広く使える、ゴム付きのラップです。
耐熱120℃・耐冷マイナス40℃だから電子レンジ加熱も冷凍保存もOK。保存から再加熱まで対応できます。
普段使いはもちろん、災害時や節水時、アウトドアで食器にラップを被せて食器を使用すれば食器を汚さず使えます。

材質本体:ポリエチレン、ゴムひも:ポリエステル質量(g)1枚0.9サイズ(cm)対応容器サイズ:直径約25耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)マイナス40内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690872291-00362-001
398
389
428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする